Κινητήρας DAYTON 4Z130 DC, 90VDC, Ταχύτητα πινακίδας 22 RPM, περίβλημα TENV | AE2QRK 6ML69

DAYTON Κινητήρας 4Z130 DC, 90VDC, Ταχύτητα πινακίδας 22 RPM, περίβλημα TENV

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QRK Μοντέλο: 4Z130Cross Ref: 6ML69 / 6ML69

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€576.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒελόνα με ρολό και σφαιρικές σφαίρες στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο1.41
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης82:1
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/8
Μήκος λιγότερο άξονας10.125 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή280 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας22
Συνολικό μήκος11.625 "
Υπερφόρτωση φορτίου150 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ6
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΣτο άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρομειωτήρας Dayton 4Z130 DC προσφέρει υψηλή δύναμη εκκίνησης και ακριβή έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας σε νοσοκομειακά κρεβάτια, ανυψωτικά τραπέζια, αναπηρικά καροτσάκια και ηλεκτρικά καθίσματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ηλεκτρομειωτήρας Dayton 4Z130 DC επιτρέπει την τοποθέτηση σε όλες τις θέσεις, με βάση το πρόσωπο.
  • Διαθέτει περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτός ο ηλεκτρομειωτήρας είναι εξοπλισμένος με κινητήρα συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη με περίβλημα TENV για την προστασία του κινητήρα από τη σκόνη και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
  • Διαθέτει ρουλεμάν και βαριά λίπανση λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων για χαμηλή περιστροφική τριβή.
  • Αυτός ο ηλεκτρομειωτήρας έρχεται με βελονοειδή ρουλεμάν και ρουλεμάν ώθησης στη θήκη για να υποστηρίζει αξονικά φορτία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ντέιτον 2PUX3 Στοιχεία ελέγχου ταχύτητας DC: Είναι ιδανικά για κινητήρες μόνιμου μαγνήτη 90 VDC και ηλεκτρομειωτήρες έως 1/6 HP.
  • Ντέιτον 6Z392Γεννήτριες παλμών: Αυτές οι συσκευές παρέχουν παλμούς τετραγωνικών κυμάτων με συχνότητα ανάλογη με την ταχύτητα του άξονα της μονάδας στην οποία είναι τοποθετημένες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • cUL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος και ενός κινητήρα με γρανάζια συνεχούς ρεύματος;

A. Σε αντίθεση με τους κινητήρες συνεχούς ρεύματος, ένας κινητήρας με γρανάζια συνεχούς ρεύματος διαθέτει μηχανικά γρανάζια για να αλλάζει την ταχύτητα και τη ροπή του κινητήρα.

Ερ. Αυξάνει τη ροπή με το γρανάζι ενός κινητήρα;

Α. Η μείωση ταχύτητας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα στη ροπή. Η ροπή εξόδου του κινητήρα αυξάνεται πολλαπλασιάζοντας τη ροπή με τη σχέση μετάδοσης, με κάποιες απώλειες απόδοσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 4Z128 Dc Κινητήρας 170 rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 ίντσες-lb.170από 151 έως 200€556.07
DAYTON 4Z129 Dc Κινητήρας 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 ίντσες-lb.50από 31 έως 50€781.87
DAYTON 4Z381 Dc Κινητήρας 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 ίντσες-lb.94από 76 έως 100€669.01
DAYTON 4Z382 DC Gearmotor, 64 Rpm, 90V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 ίντσες-lb.64από 51 έως 75€532.00
DAYTON 4Z383 Dc Κινητήρας 31 rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 ίντσες-lb.31από 31 έως 50€695.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 4Z130 DC, 90VDC, Ταχύτητα πινακίδας 22 RPM, περίβλημα TENV
€576.58 /μονάδα