VAL-MATIC Βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα και κενού

Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα/κενού Val-Matic διαθέτουν σχεδιασμό που δεν βουλώνει και είναι ιδανικές για την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων αέρα/κενού από το σύστημα. Διαθέτουν ελαστική έδρα υψηλής/χαμηλής πίεσης και αποτροπή εισροής στην έξοδο για αποφυγή μόλυνσης υγρών.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A101ST1"1"€842.93
A100ST1 / 2 "1 / 2 "€728.12
A102ST2"2"€1,414.14
A103 ΤΕΜ3"3"€2,074.28
VAL-MATIC -

Βαλβίδες κενού αέρα / αέρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A201Γ.21"300 psi1"€853.35
B802A2"150 psi2"€3,246.68
A202Γ.22"300 psi2"€1,238.70
B801A2"150 psi1"€2,314.76
B803A3"150 psi3"€4,193.63
A203Γ.23"300 psi3"€2,681.52
A204Γ.24"300 psi4"€3,562.34
VAL-MATIC -

Βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα

Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα Val-Matic είναι σχεδιασμένες για χρήση σε αγωγούς, χειρισμό υγρών με στερεά, για συνεχή απελευθέρωση ανεπιθύμητου αέρα και διαθέτουν εσωτερικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για αντοχή στην έκθεση σε υδρόθειο και επιθετικά υγρά. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με ένα εξαγωνικό στέλεχος σε στρογγυλούς πλωτήρες καθοδηγούμενους με δακτύλιο για την αποφυγή της συσσώρευσης υπολειμμάτων και ένα σχέδιο που δεν βουλώνει για την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για αντίστροφη πλύση. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις πιστοποιημένες βαλβίδες NSF 61 & 372, διαθέσιμες σε μέγιστες πιέσεις 150 & 175 psi σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A15A.31"250 ° F175 psi€220.53
B381"250 βαθμοί F150 psi€625.09
A15A1 / 2 "250 βαθμοί F175 psi€208.39
B38.22"250 βαθμοί F150 psi€658.63
C48A2"250 βαθμοί F150 psi€1,220.57
C48A.23"250 βαθμοί F150 psi€1,328.74
A15A.23 / 4 "250 βαθμοί F175 psi€201.71
C48A.34"250 βαθμοί F150 psi€1,605.31

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;