Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN QQE33BSGX Αγκώνας 90 βαθμού ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου 1/2 In | AA2ANH 10A539

ZURN QQE33BSGX αγκώνα ορείχαλκος 90 μοιρών χαμηλής απαγωγής 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ANH Μοντέλο: QQE33BSGXΣταυρός: 10A539
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
€13.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Τύπος σύνδεσηςPEX x Γυναικεία περιστροφή
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγεθος PEX1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος PEXΜέγεθος σωλήναΤιμή
ZURN QQE66GX Elbow 90 Degree Low Lead Brass 1-1 / 4 In | AA2AMG 10A515 QQE66GXΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδουPEX1.25 "1.25 "€39.76
ZURN QQE77GX Elbow 90 Degree Low Lead Brass 1-1 / 2 In | AA2AMH 10A516 QQE77GXΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδουPEX1.5 "1.5 "€51.12
ZURN QQE88GX Αγκώνας 90 βαθμού ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου 2 x 2 In | AA2AMJ 10A517 QQE88GXΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδουPEX2"2"€92.98
ZURN QQPE33X Αγκώνας 90 βαθμού Πολυέλαιο 1/2 x 1/2 In | AA2ANT 10A549 QQPE33XΠολυαλλόPEX1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€1.68
ZURN QQPE33BSX Προσαρμογέας Pex And Pipe Polyalloy 1/2 In | AA2ANU 10A550 QQPE33BSXΠολυαλλόPEX x Γυναικεία περιστροφή1 / 2 "1 / 2 "€4.13
ZURN QQPE44X Αγκώνας 90 Μοίρες Polyalloy 3/4 x 3/4 In | AA2ANV 10A551 QQPE44XΠολυαλλόPEX3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"€2.55
ZURN QQPE43X Αγκώνας 90 βαθμού Πολυέλαιο 3/4 x 1/2 In | AA2ANW 10A552 QQPE43XΠολυαλλόPEX3 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€2.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN QQE33BSGX αγκώνα ορείχαλκος 90 μοιρών χαμηλής απαγωγής 1/2 ίντσες
€13.24 /μονάδα