BUSSMANN Ασφάλειες KTS-S Series Class RK1


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Αξιολόγηση τάσης DC: 600 VDC , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Mfr. Σειρά: ΚΤΣ-Σ , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Βιομηχανικές ασφάλειες ισχύος , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τύπος: Ασφάλεια γρήγορης δράσης , Τάση (AC): 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΤΣ-Σ-15
Φυσίγγιο15A€88.85
A
ΚΤΣ-Σ-30
Φυσίγγιο30A€89.67
B
ΚΤΣ-Σ-40
Ασφάλειες κασετών40A€193.94
C
ΚΤΣ-Σ-10
Ασφάλειες κασετών10A€74.97

Ασφάλειες KTS-S Series Class RK1

Οι ασφάλειες κατηγορίας RK1 της σειράς Bussmann KTS-S είναι ιδανικές για την πρόληψη συνθηκών υπερέντασης σε ηλεκτρικά κυκλώματα. Διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης εξάτμισης για γρήγορο χρόνο απόκρισης και διακόπτουν στιγμιαία το κύκλωμα όταν συμβαίνει υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα. Αυτές οι ασφάλειες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μια βάση που έχει ονομαστική τάση 600VAC ή 600 VDC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;