Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER UB3PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, 4-35/64 Inch Size | AD8VNZ 4MWG6

ZSI-FOSTER UB3PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μέγεθος 4-35/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VNZ Μοντέλο: UB3PA6Cross Ref: 4MWG6
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
€73.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα3"
Εσωτερικό Μήκος4-35/64
Εσωτερικό πλάτος4"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος5 3 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3"
νήμα Μήκος1 13 / 32 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ο σχεδιασμός μαξιλαριού παρέχει συνολική κατανομή φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER UB3PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μέγεθος 4-35/64 ίντσες
€73.62 /μονάδα