BALDOR MOTOR Κλειστά μοτέρ γενικής χρήσης, 3 ph


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Ροπή διάσπασης: 207 LB-FΤ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Φάση: 3
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςκορνίζαΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤύπος έναρξηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CM3545X
1.000 hp4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmΑπευθείας on line€663.34
B
CM2333T-58
15.000 hp22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run€4,061.09
A
CEM4400TS
100.000 hp224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405 TSC35.31 "871.151,785 rpmΑπευθείας on line€22,071.66
C
M4406TX-4E
150.000 hpΗ 170.0445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start - Delta Run€24,070.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;