SCHNEIDER ELECTRIC Ελεγκτές διακόπτη ασφαλείας και μονάδες αξιολόγησης


Φίλτρα
Ενισχυτές: 1.5 , Βάθος: 6.02 " , Απεικόνιση: LED , Υλικό περιβλήματος: πλαστικός , Υψος: 5.96 " , Δύναμη εισαγωγής: 24 VDC , Τάση εισόδου: 24 VDC , Αξιολόγηση IP: 20 , Τοποθέτηση: Επιφάνεια ή ράγα DIN , Αριθμός εξόδων: 6 Στερεά κατάσταση + 2 σύνολα 2 εξόδων ρελέ , Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 55 βαθμούς Γ , Τύπος εξόδου: Ρελέ και στερεά κατάσταση , Χρόνος απόκρισης: 20 δευτερόλεπτο , Πλάτος: 569051 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός εισόδωνΤύπος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XPSMC16Z
161 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus)€2,944.58
B
XPSMC16ZC
161 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus), 1 CanOpen€3,666.84
B
XPSMC32ZP
321 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus), 1 Profibus€4,986.35
C
XPSMC32Z
321 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus)€3,996.58
B
XPSMC32ZC
321 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus), 1 CanOpen€4,319.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;