Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC Ελεγκτής ασφαλείας 24VDC 16 Input CanOpen | AG7GEM 6VDF1

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC Ελεγκτής ασφαλείας 24VDC 16 Είσοδος CanOpen

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GEM Μοντέλο: XPSMC16ZCCross Ref: 6VDF1
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
€3,484.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ασφαλείας
Ενισχυτές1.5
Βάθος6.02 "
DisplayLED
περίβλημα Υλικόπλαστικός
Ύψος5.96 "
Ισχύς εισόδου24 VDC
Τάση Εισόδου24 VDC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΕπιφάνεια ή ράγα DIN
Αριθμός εισόδων16
Αριθμός εξόδων6 Στερεά κατάσταση + 2 σύνολα 2 εξόδων ρελέ
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 έως 55 βαθμούς Γ
Τύπος εξόδουΡελέ και στερεά κατάσταση
Τύπος θύρας1 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus), 1 CanOpen
Χρόνος Απόκρισης20 δευτερόλεπτο
Αξιολογήσεις εξόδου ασφαλείας1.5Α @ 24VDC
Πλάτος569051 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8537109060

Λεπτομέρειες:

    • Ρολόι (Όχι)
    • Μετρητές (1)
    • Χρονοδιακόπτες (10)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διαμορφώσιμο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εισόδωνΤύπος θύραςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z Ελεγκτής ασφαλείας 24VDC 32 Είσοδοι | AG7GEH 6VDF3 XPSMC32Z321 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus)€3,797.38
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZC Ελεγκτής ασφαλείας 24VDC 32 Input CanOpen | AG7GEJ 6VDF4 XPSMC32ZC321 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus), 1 CanOpen€4,104.36
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP Ελεγκτής ασφαλείας 24VDC 32Input Profibus | AG7GEK 6VDF5 XPSMC32ZP321 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus), 1 Profibus€4,737.84
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z Ελεγκτής ασφαλείας 24VDC 16 Είσοδοι | AG7GEL 6VDF0 XPSMC16Z161 RJ45 (Προγραμματισμός + Modbus)€2,797.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC Ελεγκτής ασφαλείας 24VDC 16 Είσοδος CanOpen
€3,484.08 /μονάδα