ZOELLER N153 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 1 / 2hp 10.5a | AE3FHC 5CZG3

ZOELLER N153 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1/2hp 10.5α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FHC Μοντέλο: N153Cross Ref: 5CZG3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€925.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αποβλήτων
Ενισχυτές10.5
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΚάτω μπάλα, Άνω μανίκι
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος10 3 / 32 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού70
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού61
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού33
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού77
Ύψος12.13 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι44 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΆνθρακας / Κεραμικό
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΓεμάτο λάδι
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΆνθρακα
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚανένας
Θερμική προστασίαΘερμική προστασία
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.415
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΤιμή
ZOELLER E188 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 1-1 / 2hp 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814Μπάλα-11610314590€2,451.76
ZOELLER F188 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 1-1 / 2hp 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Μπάλα-11610314590€2,471.15
ZOELLER N161 Αντλία εκροής 1 / 2hp 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5Μπάλα70614510020€1,888.48
ZOELLER G189 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 2hp 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Μπάλα12512010914597€2,881.25
ZOELLER E191 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 2hp 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Μπάλα4545454545€2,616.77
Υποβρύχια αντλία αποβλήτων ZOELLER E98 1 / 2hp 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7Μπάλα---72-€625.60
Υποβρύχια αντλία αποβλήτων ZOELLER N152 4 / 10hp 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152448.5Κάτω μπάλα, Άνω μανίκι3423-69-€677.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER N153 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1/2hp 10.5α
€925.27 /μονάδα