Υποβρύχια αντλία αποβλήτων ZOELLER N152 4 / 10hp 8.5a | AE3FHB 5CZG2

ZOELLER N152 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 4/10hp 8.5α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FHB Μοντέλο: N152Cross Ref: 5CZG2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€677.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αποβλήτων
Ενισχυτές8.5
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΚάτω μπάλα, Άνω μανίκι
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος10 3 / 32 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού61
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού53
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού69
Ύψος12.13 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP4/10
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι38 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΆνθρακας / Κεραμικό
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΓεμάτο λάδι
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΆνθρακα
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚανένας
Θερμική προστασίαΘερμική προστασία
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.235
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΤιμή
ZOELLER E188 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 1-1 / 2hp 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814Μπάλα-11610314590€2,451.76
ZOELLER F188 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 1-1 / 2hp 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Μπάλα-11610314590€2,471.15
ZOELLER N161 Αντλία εκροής 1 / 2hp 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5Μπάλα70614510020€1,888.48
ZOELLER G189 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 2hp 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Μπάλα12512010914597€2,881.25
ZOELLER E191 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 2hp 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Μπάλα4545454545€2,616.77
Υποβρύχια αντλία αποβλήτων ZOELLER E98 1 / 2hp 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7Μπάλα---72-€625.60
ZOELLER N153 Υποβρύχια αντλία αποβλήτων 1 / 2hp 10.5a | AE3FHC 5CZG3 N1535210.5Κάτω μπάλα, Άνω μανίκι4233-77-€925.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER N152 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 4/10hp 8.5α
€677.74 /μονάδα