Αποδεδειγμένη τεχνολογία Tri-Slice Cutter
Οι οικιακές αντλίες μύλος 803, 805, 807 διαθέτουν τεχνολογία κοπής Tri-Slice, προσφέροντας τρία ανεξάρτητα κανάλια κοπής που παρέχουν πάνω από 250000 κοπές ανά λεπτό.
Η Zoeller Pump Company, που ιδρύθηκε το 1939, με την έδρα της στο Λούισβιλ του Κεντάκι, είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή βιομηχανικών και εμπορικών αντλιών φρεατίων για ποικίλες γεωργικές εφαρμογές, αποχετεύσεις και εφαρμογές HVAC. Δείτε Περισσότερα
Εφεδρικά συστήματα άντλησης που λειτουργούν ως προσωρινή αντικατάσταση πρωτογενών αντλιών κάρτερ. ιδανικό για εφαρμογές απομάκρυνσης υπόγειων πλημμυρών. Διαθέστε έναν κινητήρα με μπαταρία για πλήρως ασύρματη λειτουργία και αυτόματη εκκίνηση για μείωση των χειροκίνητων προσπαθειών
Μονο- / τριφασικές υποβρύχιες αντλίες εκροών κατάλληλες για την αποστράγγιση επεξεργασμένου νερού από σηπτικές δεξαμενές στις δεξαμενές ή συσσωρευτές. Διαθέτουν πτερύγια ψύξης από χυτοσίδηρο για μέγιστη απαγωγή θερμότητας
Ιδανικό για αποστράγγιση νερού από θησαυροφυλάκια και λάκκους ανελκυστήρα για επεξεργασία λυμάτων και εφαρμογές υπόγειων υδάτων. Διαθέστε έναν αισθητήρα λαδιού για αυτόματη ανίχνευση της παρουσίας λαδιού και διακοπή λειτουργίας
Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις αλλαγής λαδιού, σε κρεμάστρες αεροδρομίου και σε άλλες επικίνδυνες τοποθεσίες που περιέχουν εκρηκτικές αναθυμιάσεις ή αέρια. Διαθέτει ανθεκτικό στη διάβρωση σώμα από χυτοσίδηρο με εποξειδικό φινίρισμα με επίστρωση σκόνης και κάθετο διακόπτη με πλωτήρα ορείχαλκου για αυτόματη λειτουργία
1- / 3-φάσεις αντλίες μύλων κατάλληλες για την άλεση των αποβλήτων σε στερεά απόβλητα λεπτού πολτού για εφαρμογές σε συστήματα αποχέτευσης υψηλής πίεσης, γεωργικές εγκαταστάσεις και γραμμές επεξεργασίας νερού. Εξοπλισμένο με κόπτες που διαθέτουν κοπτικό στυλ ψαλιδιού για την απομάκρυνση των απορριμμάτων γύρω από την λεπίδα κοπής
Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των λυμάτων από διάφορα συστήματα αποχέτευσης, όπως αποχετεύσεις δαπέδου, τουαλέτες, νεροχύτες και δίσκους πλυντηρίων. Διαθέστε μια ανθεκτική στη διάβρωση λεκάνη πολυπροπυλενίου με ένα καπάκι σφραγισμένο με φλάντζα
Αντλίες με πιστοποίηση UL και CSA που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά λυμάτων και λυμάτων. Διατίθεται σε διαφορετικές τρέχουσες βαθμολογίες, υλικά, διαμέτρους και ρυθμούς ροής
Περιλαμβάνει μια ποικιλία ανθεκτικών στη διάβρωση βυθιζόμενων αντλιών κάρτερ που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση του συσσωρευμένου νερού από τις λεκάνες κάρτερ. Διατίθεται σε διάφορα υλικά, τρέχουσες βαθμολογίες, διαμέτρους και ρυθμούς ροής
Άνευ ραφής και ανθεκτικά στη διάβρωση λεκάνες αποχέτευσης / φρεατίου πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση της αντλίας κάρτερ και για την αφαίρεση συσσωρευμένου νερού Διατίθενται επίσης χαλύβδινο 14-gauge και πολυ-δομικά αφρώδη καλύμματα
Περιλαμβάνει αυτόματους τηλεφωνητές, συστήματα σιδηροτροχιάς και αντλίες που χρησιμοποιούνται με αντλίες κάρτερ για τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητάς τους σύμφωνα με την εφαρμογή και ως αντικατάσταση παλαιών και κατεστραμμένων ανταλλακτικών
Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση λυμάτων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν γραμμές αποστράγγισης βαρύτητας, όπως τουαλέτες, μπανιέρες πλυντηρίων, αποχετεύσεις δαπέδου και ντουλάπες νερού. Διαθέστε ένα piggyback float και κάθετους διακόπτες
Ελαφριές και φορητές αντλίες χρησιμότητας με πλαστικό περίβλημα. χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση όρθιου νερού σε ρηχά σημεία, όπως φρεάτια, θησαυροφυλάκια και εργοτάξια. Διαθέτει στροφείς που δεν φράζουν και μονοφασικό, θερμικά προστατευμένο κινητήρα
Εγκεκριμένα από UL συστήματα προστασίας λαδιού με ηχητικό / οπτικό συναγερμό 71 db, που παρέχει ειδοποιήσεις για αυξημένη στάθμη νερού και λαδιού κατά τη διάρκεια της εφαρμογής άντλησης. Χρησιμοποιείται σε φρεάτια ανελκυστήρα για την αποφυγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων από το πετρέλαιο
Περιλαμβάνει πυκνωτές και ρελέ σχεδιασμένα για χρήση με αντλίες φρεατίων σε εργασίες επεξεργασίας υπόγειων υδάτων και λυμάτων
Ο κατάλογος Zoeller Pumps περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αντλιών κοινής ωφέλειας, φρεατίων, αποβλήτων, λυμάτων και μύλου. Οι αντλίες κάρτερ Zoeller χρησιμοποιούνται σε λεκάνες φρεατίων ή για μεταφορά νερού με στερεά σωματίδια μεγέθους μικρότερου από 2 ίντσες (50 mm). Αντλίες λυμάτων Zoeller έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν λύματα και λύματα με μέγεθος στερεών σωματιδίων που κυμαίνεται από 2 έως 4 ίντσες (50 mm έως 102 mm). Αυτές οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων είναι διαθέσιμες σε ισχύ 4/10 - 3 ίππων και σε διαφορετικά υλικά βάσης και ρυθμούς ροής για να καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων μεταφοράς νερού. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης μια ποικιλία ανταλλακτικών αντλιών Zoeller, συμπεριλαμβανομένων ρελέ, πτερωτών, πυκνωτών, τσιμούχων και παρεμβυσμάτων, για την αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων εξαρτημάτων.
Η Zoeller αντλεί αριθμούς ανταλλακτικών συχνά παραπέμπει σε διάφορα προϊόντα Liberty Pumps. Έτσι, αν ψάχνετε για μια αντλία Zoeller που είναι είτε ξεπερασμένη είτε εκτός αποθέματος, το πιθανότερο είναι ότι έχουμε διαθέσιμο το αντίστοιχο είδος.
Οι αντλίες και τα αξεσουάρ Zoeller είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και αεροπορική μεταφορά. Απαιτούν απλή συσκευασία, ανάλογα με τις διαστάσεις του προϊόντος.
Αυτές οι αντλίες μύλος κλασματικής ιπποδύναμης έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται ολόκληρο το σπίτι των υλικών που μπορούν να ξεπλυθούν. Είναι γεμάτα λάδι για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και διαθέτουν θερμικά προστατευμένο κινητήρα...Διαβάστε περισσότερα
Αυτά τα συστήματα αποχέτευσης έχουν σχεδιαστεί για να συλλέγουν το χρησιμοποιημένο νερό από όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνουν νεροχύτες, ντους, βρύσες, μπανιέρες και άλλα. Διαθέτουν αυτόματη επαναφορά για την ασφάλεια της αντλίας από θερμική υπερφόρτωση...Διαβάστε περισσότερα
Οι οικιακές αντλίες μύλος 803, 805, 807 διαθέτουν τεχνολογία κοπής Tri-Slice, προσφέροντας τρία ανεξάρτητα κανάλια κοπής που παρέχουν πάνω από 250000 κοπές ανά λεπτό.
Μια αντλία φρεατίου Zoeller πηγαίνει σε μια δεξαμενή που ονομάζεται φρεάτιο που βρίσκεται σε μια τρύπα στο κάτω επίπεδο του υπογείου. Μόλις ο πλωτηροδιακόπτης στην αντλία παρατηρήσει ότι έχει μαζευτεί νερό, ανάβει αυτόματα και απομακρύνει το νερό από το σπίτι.
Ο John Zoeller, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τέσσερα άλλα μέλη της οικογένειας διευθύνουν την Zoeller Pump Company.