ZOELLER Λεκάνες απορροής και αποχέτευσης

Άνευ ραφής και ανθεκτικά στη διάβρωση λεκάνες αποχέτευσης / φρεατίου πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση της αντλίας κάρτερ και για την αφαίρεση συσσωρευμένου νερού Διατίθενται επίσης χαλύβδινο 14-gauge και πολυ-δομικά αφρώδη καλύμματα

Φίλτρα

ZOELLER -

Λεκάνες φρεατίων

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A31-0444ΠολυαιθυλένιοIndoor€74.27
B31-0249ΠολυαιθυλένιοΡαδόνιο€228.80
ZOELLER -

Εξαερισμός κάλυψης λεκανών αποχέτευσης

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A17-041120.5 "Πολυ δομικός αφρός€88.11
B17-080628 "(χωράει 24" λεκάνη)14Ga χάλυβα€202.41
ZOELLER -

Είσοδος λεκάνης αποχέτευσης 4 ίντσες

Οι λεκάνες αντλίας λυμάτων Zoeller διαθέτουν δομή αφρού πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (PSF) / πολυαιθυλένιο / υαλοβάμβακα χωρίς ραφή ιδανική για τη συλλογή του πλημμυρισμένου νερού από εξοπλισμό HVAC, υπόγεια και συστήματα αποχέτευσης πίεσης. Αυτές οι εγκεκριμένες από IAPMO λεκάνες αποχέτευσης είναι στεγανές και στεγανές στο αέριο όταν τοποθετούνται σωστά και διαθέτουν ανθεκτικό χαλύβδινο κάλυμμα με παρεμβύσματα, δύο πλάκες αντλίας και μια πλάκα επιθεώρησης (σε απλές και διπλές λεκάνες αποχέτευσης) για να διατηρείται το συσσωρευμένο νερό καλυμμένο και να παρέχεται εν σειρά, εύκολες υπηρεσίες συντήρησης, αντίστοιχα. Οι λεκάνες της μάρκας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εφαρμογές όπου η υδροστατική πίεση του κορεσμένου εδάφους δεν εκτείνεται πάνω από την κορυφή του λάκκου, εκτός εάν η πίεση ανακουφιστεί από ένα ανεξάρτητο σύστημα αποστράγγισης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις λεκάνες αντλίας κάρτερ που διατίθενται σε επιλογές διαμέτρου 18 και 24 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A31-008018 "30 "22 "Πολυαιθυλένιο22 "€120.13
B31-011024 "36 "28 "Πολυ δομικός αφρός28 "€641.87
ZOELLER -

Κάλυμμα λεκάνης απορροής ύψους 1 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
17-0135AA4MCQ€48.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;