ZOELLER Υποβρύχιες αντλίες αποχέτευσης


Φίλτρα
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού: 89 , GPM of Water @ 60 Ft. του επικεφαλής: 59 , GPM of Water @ 70 Ft. του επικεφαλής: 23 , Στέγαση: Μαντεμένια , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , Κορυφαίο υλικό: Μαντεμένια
ΣτυλΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
N264
-9.4Πολυπροπυλένιο---9014.75 "€685.65
A
E264
-4.7Πολυπροπυλένιο---9014.75 "€850.76
B
M264
-9.4Πολυπροπυλένιο---9014.75 "€761.01
C
F267
102.6303 από ανοξείδωτο ατσάλι---12814 9 / 32 "€1,086.61
C
N267
1010.4303 από ανοξείδωτο ατσάλι---12814 9 / 32 "€933.32
C
E267
105.5303 από ανοξείδωτο ατσάλι---12814 9 / 32 "€960.97
C
G267
101.3303 από ανοξείδωτο ατσάλι---12814 9 / 32 "€1,123.20
D
M267
1010.4303 από ανοξείδωτο ατσάλι---12814 9 / 32 "€858.09
E
M282
3310.3303 από ανοξείδωτο ατσάλι5--13018 13 / 16 "€1,729.14
F
N282
3310.3303 από ανοξείδωτο ατσάλι5--13021 1 / 16 "€1,658.34
G
M292
9115303 από ανοξείδωτο ατσάλι75561014019 5 / 16 "€1,921.45
H
N292
9115303 από ανοξείδωτο ατσάλι7556214021.187 "€1,788.94
F
E284
1068.9303 από ανοξείδωτο ατσάλι7242-17921 1 / 16 "€1,942.53
E
D284
1068.9303 από ανοξείδωτο ατσάλι7242-17918 13 / 16 "€1,951.28
I
D284
1068.9303 από ανοξείδωτο ατσάλι7342-17918 13 / 16 "€1,747.97
G
D293
11910.2303 από ανοξείδωτο ατσάλι1069050-19 5 / 16 "€2,118.14
H
G295
1686.1303 από ανοξείδωτο ατσάλι15414011521421.187 "€2,852.01
H
E295
16816.6Μαντεμένια15414011521421.187 "€2,363.30
J
WD295
16817.1303 από ανοξείδωτο ατσάλι15414011521419 5 / 16 "€2,595.63
K
E404
18412.9Μαντεμένια13460-30026 "€3,569.71
K
G404
1845.2Μαντεμένια13460-30026 "€3,608.84
K
G405
2416.1Μαντεμένια197134-36126 "€4,371.75
K
E405
24119Μαντεμένια197134-36126 "€3,991.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;