ZOELLER E264 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 4 / 10hp 230v 21 Feet | AD9AAR 4NW08

ZOELLER E264 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 4/10hp 230v 21 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AAR Μοντέλο: E264Cross Ref: 4NW08

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€850.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων
Ενισχυτές4.7
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
καλώδιο Μήκος15ft.
Διάμετρος13.125 "
Απαλλαγή NPT2"
Μέγεθος απαλλαγής2 "-ΝΡΤ
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού90
Ύψος14.75 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP4/10
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Κεφάλι18 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωριστός πυκνωτής, ερμητικά σφραγισμένος, γεμάτος με λάδι
Εκτός σημείου4-1 / 2 "
Στο θέμα12-1 / 2 "
Φάση1
Τύπος αντλίαςΧειροκίνητο
RPM1725
Υλικό άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚανένας
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.33
Ύψος πλοίου (cm)41.66
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
Υποβρύχια αντλία λυμάτων ZOELLER M267 .5hp 115v 21.5 Feet | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 από ανοξείδωτο ατσάλι---12814 9 / 32 "€858.09
ZOELLER M282 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 0.5hp 115v 35 πόδια | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 από ανοξείδωτο ατσάλι5--13018 13 / 16 "€1,729.14
ZOELLER D284 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1HP 230V 35 πόδια | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 από ανοξείδωτο ατσάλι7242-17918 13 / 16 "€1,951.28
ZOELLER M292 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 0.5hp 115v 42 πόδια | AC2YNY 2P555 M2929115303 από ανοξείδωτο ατσάλι75561014019 5 / 16 "€1,921.45
ZOELLER M264 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 4 / 10hp 115v 21 Feet | AD9AAP 4NW06 M264-9.4Πολυπροπυλένιο---9014.75 "€761.01
Υποβρύχια αντλία λυμάτων ZOELLER N264 4 / 10hp 115v 21 Feet | AD9AAQ 4NW07 N264-9.4Πολυπροπυλένιο---9014.75 "€685.65
ZOELLER N267 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 0.5hp 115v 21 πόδια | AD9AAT 4NW10 N2671010.4303 από ανοξείδωτο ατσάλι---12814 9 / 32 "€933.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER E264 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 4/10hp 230v 21 πόδια
€850.76 /μονάδα