ZOELLER E284 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1hp 230v 39 πόδια | AD9ABF 4NW31

ZOELLER E284 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 1hp 230v 39 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ABF Μοντέλο: E284Cross Ref: 4NW31

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,942.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων
Ενισχυτές8.9
Βασικό υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΆνω μανίκι και κάτω μπάλα
καλώδιο Μήκος25ft.
Διάμετρος13 9 / 16 "
Απαλλαγή NPT2"
Μέγεθος απαλλαγής2 "-ΝΡΤ
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού157
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού133
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού106
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού72
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού179
Ύψος21 1 / 16 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2.5 "
Μέγιστη. Κεφάλι35 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΕρμητικά σφραγισμένο, γεμάτο με λάδι
Εκτός σημείου5-1 / 4 "
Στο θέμα15-1 / 4 "
Φάση1
Τύπος αντλίαςΧειροκίνητο
RPM1750
Υλικό άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚανένας
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.1
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
Υποβρύχια αντλία λυμάτων ZOELLER M267 .5hp 115v 21.5 Feet | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 από ανοξείδωτο ατσάλι---12814 9 / 32 "€858.09
ZOELLER M282 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 0.5hp 115v 35 πόδια | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 από ανοξείδωτο ατσάλι5--13018 13 / 16 "€1,729.14
ZOELLER D284 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1HP 230V 35 πόδια | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 από ανοξείδωτο ατσάλι7242-17918 13 / 16 "€1,951.28
ZOELLER M292 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 0.5hp 115v 42 πόδια | AC2YNY 2P555 M2929115303 από ανοξείδωτο ατσάλι75561014019 5 / 16 "€1,921.45
ZOELLER M264 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 4 / 10hp 115v 21 Feet | AD9AAP 4NW06 M264-9.4Πολυπροπυλένιο---9014.75 "€761.01
Υποβρύχια αντλία λυμάτων ZOELLER N264 4 / 10hp 115v 21 Feet | AD9AAQ 4NW07 N264-9.4Πολυπροπυλένιο---9014.75 "€685.65
ZOELLER E264 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 4 / 10hp 230v 21 Feet | AD9AAR 4NW08 E264-4.7Πολυπροπυλένιο---9014.75 "€850.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER E284 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 1hp 230v 39 Feet
€1,942.53 /μονάδα