PARKER θερμοστοιχείο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςTube SizeΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2MTC2N-B
-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi€22.17
B
4-4 FH4BZ-Β
-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€17.89
C
4MTC2N-316
-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€37.38

θερμοστοιχείο

Οι σύνδεσμοι θερμοστοιχείου Parker έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση σωλήνων για συστήματα μεταφοράς λαδιού και αερίου και υγρών. Διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο / ανοξείδωτο χάλυβα για ελαχιστοποίηση της φθοράς σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με μεγάλη τριβή. Έχουν σχεδίαση χωρίς φλόγα που όταν σφίγγεται, συμπιέζει το δακτύλιο πάνω στο σωλήνα για να εξασφαλίσει στεγανή στεγανοποίηση και ασφαλή εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των υποδοχών θερμοστοιχείων της σειράς A-LOK, που διατίθενται σε τιμές πίεσης 3500, 3600 & 10300 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;