Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2MTC2N-B Thermocouple Connect Brass A-lok x M 1/8 ίντσα | AF7GMD 20YX95

PARKER 2MTC2N-B Θερμοστοιχείο Connect Brass A-lok x M 1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GMD Μοντέλο: 2MTC2N-BΣταυρός: 20YX95

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€22.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας θερμοστοιχείων
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση3600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςTube SizeΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PARKER 4MTC2N-316 Θερμοστοιχείο Σύνδεση από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 1/4 x 1/8 ίντσα | AF7GNT 20YY32 4MTC2N-316-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€37.38
PARKER 4-4 FH4BZ-B Θερμοστοιχείο σύνδεσμος Ορείχαλκος Cpi x M 1/4 ίντσες | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€17.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2MTC2N-B Θερμοστοιχείο Connect Brass A-lok x M 1/8 ίντσες
€22.17 /μονάδα