Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4MTC2N-316 Θερμοστοιχείο Σύνδεση από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 1/4 x 1/8 ίντσα | AF7GNT 20YY32

PARKER 4MTC2N-316 Θερμοστοιχείο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 1/4 x 1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GNT Μοντέλο: 4MTC2N-316Σταυρός: 20ΕΕ32

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€37.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας θερμοστοιχείων
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση10,300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςTube SizeΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PARKER 2MTC2N-B Thermocouple Connect Brass A-lok x M 1/8 ίντσα | AF7GMD 20YX95 2MTC2N-B-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi€22.17
PARKER 4-4 FH4BZ-B Θερμοστοιχείο σύνδεσμος Ορείχαλκος Cpi x M 1/4 ίντσες | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€17.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4MTC2N-316 Θερμοστοιχείο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 1/4 x 1/8 ίντσα
€37.38 /μονάδα