AKRO-MILS 30284 Κάδοι Super Size Akrobins


Οι κάδοι Super-Size της σειράς Akro-Mils 30284 είναι ιδανικοί για την αποθήκευση μικρού μεγέθους υλικού, εργαλείων και άλλων αντικειμένων σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες, γραφεία και νοσοκομεία. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε, κίτρινο και καθαρά χρώματα.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 6 1 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 20 7 / 8 " , Εσωτερικό πλάτος: 6 3 / 8 " , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 200 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 1 , Εξωτερικό ύψος: 7" , Εξωτερικό μήκος: 23 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 8 1 / 4 " , Πλάτος: 8 "έως 10"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30284GREY
--€51.15
RFQ
B
30284 ΜΠΛΕ
Μπλε4€51.15
C
30284SCLAR
Καθαρισμός4€61.06
D
30284RED
Red4€51.15
E
30284ΥΛΛΟ
Κίτρινο4€51.15

30284 Κάδοι Super Size Akrobins

Οι κάδοι Super-Size της σειράς Akro-Mils 30284 είναι ιδανικοί για την αποθήκευση μικρού μεγέθους υλικού, εργαλείων και άλλων αντικειμένων σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες, γραφεία και νοσοκομεία. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε, κίτρινο και καθαρά χρώματα.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κάδοι Akro-Mils Series 30284 Super Size διαθέτουν μεγάλη, άνετη λαβή στο πίσω μέρος και φαρδιά, ανοιχτή χοάνη μπροστά για εύκολη πρόσβαση.
  • Διαθέτουν αντιολισθητικά στοπ και ενισχυτικές νευρώσεις για περιορισμό της κίνησης του κάδου.
  • Αυτά τα AkroBins είναι συμβατά με ράφια από σύρμα και χάλυβα, καρότσια και κουκλάκια από χάλυβα και είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και στα αλκάλια.
  • Διαθέτουν μονοκόμματη κατασκευή για να τα κάνει στεγανά.
  • Αυτοί οι κάδοι Super-Size καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και μπορούν να στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 40286 και 41284 Τα διαχωριστικά μπορούν να τοποθετηθούν κατά μήκος ή σε όλο το πλάτος αυτών των κάδων για τη δημιουργία διακριτών διαμερισμάτων μέσα τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των κάδων super size;

Έχουν χωρητικότητα 200 λίβρες.

Πώς καθαρίζω τους κάδους Akro-Mils;

Καθαρίζετε τους κάδους Akro-Mils με σαπούνι και νερό και τους απολυμαίνετε τακτικά.

Πώς να επισημάνετε αυτά τα Akro-Mils AkroBins;

Αυτοί οι κάδοι μπορούν να φέρουν ετικέτα με αυτοκόλλητες ετικέτες ή προσαρμοσμένες ετικέτες μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας ετικετογράφο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;