AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Red | AA2AAX 10A040

AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, μήκος 23-7/8 ίντσες, πλάτος 8-1/4 ίντσες, ύψος 7 ίντσες, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AAX Μοντέλο: 30284REDΣταυρός: 10A040

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€51.15 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαRed
Ύψος6 "έως 8"
Εσωτερικό μήκος19 3 / 8 "
Μέσα σε ύψος6 1 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 7 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος6 3 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος23 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος8 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα4
Τόμος0.47 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.47 cu. ft.
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)63.18
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30284YELLO Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Yellow | AA2AAY 10A041 30284ΥΛΛΟΚίτρινο4€51.15
AKRO-MILS 30284ΜΠΛΕ Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Blue | AA2AAZ 10A042 30284 ΜΠΛΕΜπλε4€51.15
AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Clear | AD3NPF 40K420 30284SCLARΚαθαρισμός4€61.06
AKRO-MILS 30284GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 8 1/4 x 7 Inch Size, Grey, Stackable | CJ3PDE 45MV73 30284GREY--€51.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, μήκος 23-7/8 ίντσες, πλάτος 8-1/4 ίντσες, ύψος 7 ίντσες, κόκκινο
€51.15 /μονάδα