BALDOR MOTOR Κινητήρες 50Hz, Πλαίσιο C-Face NEMA Τριφασικό


Φίλτρα
Βαθμολογία: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 50 , Φάση: 3 , Εκτίμηση: 40C AMB-CONT , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςβάση ΤύποςΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VM3541-57
------752850€1,340.47
B
M3538-57
------671425 IP54€1,292.91
A
VM3542-57
------591425 IP54€1,484.93
A
KM3454-57
------591425€1,046.30
A
VM3534-57
------531425 IP54€1,183.71
B
M3542-57
------591425 IP54€1,382.74
A
VM3538-57
------671425 IP54€1,382.74
A
VM3537-57
------742850 IP54€1,284.09
C
VEM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση21.000 hp12.23 "87-€1,830.15
C
EM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VΆκαμπτος21.000 hp12.22 "87-€1,812.55
C
VEM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση41.000 hp12.29 "74-€1,812.55
C
VEM3546-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση41.000 hp12.23 "74-€1,812.55
C
EM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VΆκαμπτος41.000 hp12.31 "74-€1,853.04
C
VEM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση21.500 hp13.29 "84-€1,990.44
C
EM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VΆκαμπτος21.500 hp13.29 "84-€2,103.17
C
EM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΆκαμπτος41.500 hp13.31 "65-€1,884.75
C
VEM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση41.500 hp13.29 "65-€1,882.99
C
EM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VΆκαμπτος42.000 hp13.31 "73-€1,990.44
C
VEM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση42.000 hp13.29 "73-€1,995.71
C
VEM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση22.000 hp14.17 "88-€2,171.88
C
EM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΆκαμπτος22.000 hp14.17 "88-€2,309.26
C
VEM3555-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση22.000 hp14.1 "88-€1,974.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;