BALDOR MOTOR EM3558T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6UAJ

BALDOR MOTOR EM3558T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6UAJ Μοντέλο: EM3558T-57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,066.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή24.7 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα145T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίο3.4 ένα
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3528M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος13.31 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,445 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,500 rpm
Τάση400 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3558T-57, M3558T-50
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 85.30%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 19.78 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 67 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 81 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςβάση ΤύποςΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
BALDOR MOTOR EM3545-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VΆκαμπτος21.000 hp12.22 "87-€971.37
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VΆκαμπτος41.000 hp12.31 "74-€993.09
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VΆκαμπτος21.500 hp13.29 "84-€1,127.13
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΆκαμπτος41.500 hp13.31 "65-€1,010.08
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΆκαμπτος22.000 hp14.17 "88-€1,237.59
BALDOR MOTOR KM3454-57 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVR KM3454-57------591425€560.73
BALDOR MOTOR M3538-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6XHX M3538-57------671425 IP54€692.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3558T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο
€1,066.73 /μονάδα