BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6YQD

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YQD Μοντέλο: VEM3558T-57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,069.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή24.7 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίο3.4 ένα
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3528M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος13.29 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,445 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,500 rpm
Τάση400 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας γενικής χρήσης Baldor VEM3558T-57 είναι κατάλληλος για χειρισμό φορτίων σε εφαρμογές αυτοματισμού, επεξεργασίας τροφίμων και ποτών και γενικών κατασκευαστικών εφαρμογών. Είναι ιδανικό για την οδήγηση αντλιών, συμπιεστών, μεταφορέων, ανεμιστήρων, εργαλειομηχανών και άλλα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας γενικής χρήσης Baldor VEM3558T-57 δεν αφήνει τον αέρα να περάσει εύκολα από μέσα του λόγω του πλήρως κλειστού περιβλήματος με ψύξη με ανεμιστήρα (TEFC), προστατεύοντάς το από ακραία περιβάλλοντα.
  • Αυτός ο κλειστός κινητήρας 3 φάσεων έτοιμος για μετατροπέα είναι ικανός να χειρίζεται διακοπές ρεύματος.
  • Διαθέτει ατσάλινο πλαίσιο με μόνωση κατηγορίας F για αξιόπιστη λειτουργία.
  • Αυτός ο κινητήρας προσφέρει αναστρέψιμη περιστροφή του άξονα για να φιλοξενήσει μια σειρά εφαρμογών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • ΑΗΗΕ
  • CSA
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι αναφέρεται στο σχέδιο C-Face στους κινητήρες Baldor;

Α. Ένα σχέδιο όψης C έχει μια επίπεδη επιφάνεια επεξεργασμένη στη μία πλευρά για άμεση σύζευξη με εξοπλισμό.

Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τα ρουλεμάν του κινητήρα;

A. Το γράσο Polyrex EM είναι ιδανικό για ρουλεμάν κινητήρα. Χειρίζεται υψηλές θερμοκρασίες (έως 300 βαθμούς F) υπό περιορισμένες συνθήκες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςβάση ΤύποςΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
BALDOR MOTOR EM3545-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VΆκαμπτος21.000 hp12.22 "87-€971.37
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VΆκαμπτος41.000 hp12.31 "74-€993.09
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VΆκαμπτος21.500 hp13.29 "84-€1,127.13
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΆκαμπτος41.500 hp13.31 "65-€1,010.08
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΆκαμπτος22.000 hp14.17 "88-€1,237.59
BALDOR MOTOR EM3558T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VΆκαμπτος42.000 hp13.31 "73-€1,066.73
BALDOR MOTOR KM3454-57 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVR KM3454-57------591425€560.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Frame
€1,069.55 /μονάδα