BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Three Phase Motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YPP

BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YPP Μοντέλο: VEM3554T-57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,009.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή23.2 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.9
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3526M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.500 hp
Συνολικό μήκος13.29 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος65
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,455 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,500 rpm
Τάση400 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Baldor Motor VEM3554T-57 είναι ένας ευέλικτος ηλεκτροκινητήρας κατάλληλος για την οδήγηση αντλιών, μεταφορέων, συμπιεστών, ανεμιστήρες και φυσητήρες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ένα πλήρως κλειστό περίβλημα με ψύξη ανεμιστήρα (TEFC) που βοηθά στην προστασία του από τη σκόνη και άλλους ρύπους.
  • Αυτός ο κινητήρας Baldor VEM3554T έχει ατσάλινο πλαίσιο για δομική ακαμψία και προσφέρει θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 40 βαθμούς C.
  • Αυτός ο κινητήρας 1.5 hp λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1500 rpm.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS
  • IE3
  • UR
  • ΑΗΗΕ
  • CSA
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τριφασικού και μονοφασικού κινητήρα;

Α. Ένας τριφασικός κινητήρας έχει τρεις φάσεις ισχύος που απέχουν μεταξύ τους 120 μοίρες, ενώ ένας μονοφασικός κινητήρας έχει μόνο μία φάση ισχύος. Οι τριφασικοί κινητήρες είναι πιο αποδοτικοί, αξιόπιστοι και ισχυροί από τους μονοφασικούς κινητήρες.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική τάση αυτού του κινητήρα Baldor;

Α. Ο κινητήρας έχει ονομαστική τάση 230/400 βολτ, η οποία είναι η τυπική τάση που χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςβάση ΤύποςΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
BALDOR MOTOR EM3545-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VΆκαμπτος21.000 hp12.22 "87-€971.37
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VΆκαμπτος41.000 hp12.31 "74-€993.09
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VΆκαμπτος21.500 hp13.29 "84-€1,127.13
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΆκαμπτος41.500 hp13.31 "65-€1,010.08
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VΆκαμπτος22.000 hp14.17 "88-€1,237.59
BALDOR MOTOR EM3558T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VΆκαμπτος42.000 hp13.31 "73-€1,066.73
BALDOR MOTOR KM3454-57 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVR KM3454-57------591425€560.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame
€1,009.14 /μονάδα