Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 11/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQQ 36RL07

FOREVERBOLT Ροδέλα FB3FLWASH516SOD2P10, μπουλόνι 5/16 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 316, εξωτερική διάμετρος 11/16 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CQQ Μοντέλο: FB3FLWASH516SOD2P10Cross Ref: 36RL07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€16.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.11 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.05
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.051 έως 0.08 "
Ανοχή πάχους0.051 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FB3FLWASH516SOD2P10, μπουλόνι 5/16 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 316, εξωτερική διάμετρος 11/16 ιντσών, 10 Pk
€16.24 /πακέτο