YALE 2110-BL Surface Vertical Rod Standard Duty | AA9WTY 1Η817

YALE 2110-BL Επιφανειακή κάθετη ράβδος Standard Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WTY Μοντέλο: 2110-BLΣταυρός: 1H817

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€627.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή κάθετη ράβδος
Παράδοση πόρταςΔεξί χέρι αναστρέψιμο
Ύψος πόρτας86 "
Πλάτος πόρτας30 έως 36 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
επίδοσηΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογιαΤιμή
YALE 2110 x 630 Επιφανειακή κάθετη ράβδος τυπικής λειτουργίας | AA8UER 1ABK7 X 2110 63084 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€895.13
YALE 2110F x 630 Επιφανειακή κάθετη ράβδο από ανοξείδωτο χάλυβα 630 | AA8UET 1ABK8 2110 F x 63084 "Φωτιά σε βαθμολογια€1,037.79
YALE 7110 Επιφανειακή κάθετη ράβδος βαρέως τύπου | AE6HXY 5T795 711084 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€1,539.22
YALE 7110F Επιφανειακή κάθετη ράβδος βαρέως τύπου | AE6HYA 5T797 7110F84 "Φωτιά σε βαθμολογια€1,625.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 2110-BL Επιφανειακή κάθετη ράβδος Standard Duty
€627.13 /μονάδα