HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Straight Blade Flush Receptacles, 2 /3 Pole


Φίλτρα
Βαθμός: Χαρακτηριστικά , Δείκτης: LED και ηχητικό συναγερμό , Αξιολόγηση IP: 20 , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Αριθμός συμμοριών: 1 , Πρίζα: Ευθεία λεπίδα , Χρόνος απόκρισης: 5
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςHPΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL5552Β
Δοχείο220Βιομηχανικά περιβάλλοντα3.28 "Θερμοπλαστικός22-20R€51.53
B
HBL8210I
Δοχείο1/215Βιομηχανικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον0.55-15R€60.34
C
HBL8210R
Δοχείο1/215Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης3.28 "Νάιλον0.55-15R€59.39
D
HBL8410
Δοχείο2 LL (1 LN)20Βιομηχανικά περιβάλλοντα2.44 "Νάιλον214-20R€91.47
E
HBL8300
Δοχείο120Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης3.28 "Θερμοπλαστικός15-20R€84.13
F
HBL8420
Δοχείο320Βιομηχανικά περιβάλλοντα-Νάιλον-15-20R€95.31
G
HBL6810
Δοχείο120Βιομηχανικά περιβάλλοντα3.28 "Φαινολική210-20R€74.56
H
IG8362GYSA
Δοχείο με απομονωμένο έδαφος120Βαθμός νοσοκομείου-Σύνθετος-5-20R€246.00

Straight Blade Flush Receptacles, 2 /3 Pole

Οι βιομηχανικές/νοσοκομειακές υποδοχές Hubbell Wiring Device-Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή κίνησης στις κατασκευές και τις βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι υποδοχές μονής / διπλής όψης διαθέτουν ενσύρματο σχέδιο στο πίσω μέρος / στο πλάι για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης πάνω από βιδωτούς ακροδέκτες. Αυτά τα θηλυκά δοχεία έχουν φαινολική / νάιλον κατασκευή για να παρέχουν αντοχή στην κρούση και ανθεκτικότητα. Αντέχουν σε συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως και 75 βαθμούς C. Επιλεγμένα μοντέλα προσφέρουν καταστολές κύματος για την προστασία του εξοπλισμού από ηλεκτρικές βλάβες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις υποδοχές 15 & 20A, που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές τάσης 125 & 250V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;