INGERSOLL-RAND Κλειδί Pistol Grip Style Air Impact, Εύρος ροπής: 25 έως 251 ft.-lb.


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Αμόνι: Αρχικό , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4.0 , Χτυπήματα ανά λεπτό: 1500 , CFM @ Full Load: 17.0 , Καθήκον: Βιομηχανικά , Δωρεάν Ταχύτητα: 15,000 rpm , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Τύπος λαβής: Πιστόλι , Υλικό στέγασης: Τιτάνιο , Μέγιστη. Ροπή: 332 πόδια.-lb. , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Συνολικό μήκος: 6" , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 1 / 2 " , Στυλ: Πιστόλι , Εύρος ροπής: 25 έως 251 ft.-lb.
ΣτυλΜοντέλοΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2125QTiMAX
Γουρούνι δαχτυλίδι2.5 λίβρες€569.07
B
2125PTiMAX
Καρφώστε2.51 λίβρες€626.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;