Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Αερόκλειδο 1/2 ίντσας κίνησης 15000 σ.α.λ. AB7XBH 24K077

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Αερόκλειδο 1/2 ίντσας κίνησης 15000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7XBH Μοντέλο: 2125QTiMAXΣταυρός: 24K077
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
€569.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1500
CFM @ Πλήρες φορτίο17.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΤιτάνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού9 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή332 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΓουρούνι δαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου2.5 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 251 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για την παροχή υψηλής ροπής με ελάχιστη προσπάθεια σε εφαρμογές αυτοκινήτων, βασικής συντήρησης και ελαφριάς παραγωγής
    • Ικανότητα παροχής ροπής 300 ft-lb στην αντίστροφη θέση
    • Εξοπλισμένο με πατενταρισμένο χειριστήριο εμπρός και αντίστροφης όψης
    • Παρέχεται με σκανδάλη αφής με φτερό και ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων ρυθμιστή ισχύος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX Αερόκλειδο, Μέγεθος μετάδοσης κίνησης 1/2 ίντσας, Ταχύτητα 15000 rpm | AC2VLU 2NCU7 2125PTiMAXΚαρφώστε2.51 λίβρες€626.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Αερόκλειδο 1/2 ίντσας κίνησης 15000 σ.α.λ.
€569.31 /μονάδα