Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX Αερόκλειδο, Μέγεθος μετάδοσης κίνησης 1/2 ίντσας, Ταχύτητα 15000 rpm | AC2VLU 2NCU7

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX Αεροκλειδί κρούσης, Μέγεθος μετάδοσης κίνησης 1/2 ίντσας, Ταχύτητα 15000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VLU Μοντέλο: 2125PTiMAXCross Ref: 2NCU7
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
€626.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
CFM @ Πλήρες φορτίο17.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΤιτάνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού9 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή332 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου2.51 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 251 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να παρέχει ροπή 332 ft-lb για σφίξιμο και χαλάρωση παξιμαδιών και μπουλονιών
    • Η συμπαγής κατασκευή επιτρέπει μεγαλύτερη πρόσβαση σε στενούς χώρους
    • Η θήκη από σφυρί τιτανίου και το σύνθετο περίβλημα αντέχουν σε σκληρές συνθήκες εργασίας
    • Διπλός σφυρί μηχανισμός για μετάδοση υψηλής ροπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Αερόκλειδο 1/2 ίντσας κίνησης 15000 σ.α.λ. AB7XBH 24K077 2125QTiMAXΓουρούνι δαχτυλίδι2.5 λίβρες€569.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX Αεροκλειδί κρούσης, Μέγεθος μετάδοσης κίνησης 1/2 ίντσας, Ταχύτητα 15000 σ.α.λ.
€626.02 /μονάδα