Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 350-1 / 4X Καουτσούκ Viton (r) 1/4 ίντσες T 2 x 36 In | AB2NJT 1MYA1

E JAMES & CO 350-1/4X Rubber Viton(r) 1/4 ιντσών T 2 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NJT Μοντέλο: 350-1/4XCross Ref: 1MYA1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€207.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Viton (R)
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 350-1 / 32X Καουτσούκ Viton (r) 1/32 ίντσες T 2 x 36 In | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32Χ1 / 32 "2"€38.86
E JAMES & CO 350-1 / 16X Καουτσούκ Viton (r) 1/16 ίντσες T 2 x 36 In | AB2ΝΕΟ 1MXZ6 350-1 / 16Χ1 / 16 "2"€57.38
E JAMES & CO 350-3 / 32X Καουτσούκ Viton (r) 3/32 ίντσες T 2 x 36 In | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32Χ3 / 32 "2"€87.27
E JAMES & CO 350-1 / 8X Καουτσούκ Viton (r) 1/8 ίντσες T 2 x 36 In | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8Χ1 / 8 "2"€107.99
E JAMES & CO 350-3 / 16X Καουτσούκ Viton (r) 3/16 ίντσες T 2 x 36 In | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16Χ3 / 16 "2"€156.52
E JAMES & CO 350-1 / 2X Καουτσούκ Viton (r) 1/2 ίντσα T 2 x 36 In | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2Χ1 / 2 "2"€396.24
E JAMES & CO 350-1/32Y Rubber Viton(r) 1/32 Inch T 4 x 36 In | AB2NJW 1MYA4 350-1 / 32Ε1 / 32 "4"€77.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 350-1/4X Rubber Viton(r) 1/4 ιντσών T 2 x 36 ίντσες
€207.20 /μονάδα