Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Surge Suppression Receptacle, 20A, 125V, Γκρι | AD7ARM 4D330

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Υποδοχή καταστολής υπέρτασης, 20A, 125V, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ARM Μοντέλο: IG8362GYSAΣταυρός: 4D330

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€246.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με απομονωμένο έδαφος
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒαθμός νοσοκομείου
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών
Συχνότητα60 Hz
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
HP1
ΔείκτηςLED και ηχητικό συναγερμό
ΥλικόΣύνθετος
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 140 Deg.F
OutletΕυθεία λεπίδα
Τύπος εξόδουΔιακοσμητής
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΝαι
Χρόνος Απόκρισης5
Καταστολή υπερτάσεωνΝαι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ακουστικός συναγερμός, απομονωμένο έδαφος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHPΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL8300 Υποδοχή, Διπολική, Γείωση 2 Πόλων, 3 Καλωδίων, 20A, 125V, Καφέ | AB4DPU 1XC02 HBL8300Δοχείο120Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης3.28 "Θερμοπλαστικός15-20R€84.13
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL5552B Ευθεία υποδοχή, 20A 250V, 2-20R, Μαύρο, 1 Pk | AC8QCA 3D213 HBL5552ΒΔοχείο220Βιομηχανικά περιβάλλοντα3.28 "Θερμοπλαστικός22-20R€51.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I Δοχείο, μονό, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 15A, 125V, Ελεφαντοστού | AC8QEW 3D286 HBL8210IΔοχείο1/215Βιομηχανικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον0.55-15R€61.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R Δοχείο, μονό, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 15A, 125V, κόκκινο | AD7APD 4D045 HBL8210RΔοχείο1/215Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης3.28 "Νάιλον0.55-15R€61.49
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL8420 Υποδοχή 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420Δοχείο320Βιομηχανικά περιβάλλοντα-Νάιλον-15-20R€97.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Straight Receptacle, 20A 125 / 250V, 10- 20R, Black, 1 Pk | AE7LFP 5Z839 HBL6810Δοχείο120Βιομηχανικά περιβάλλοντα3.28 "Φαινολική210-20R€74.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 Straight Receptacle, 20A 125 / 250V, 14-20R, Black, 1 Pk | AE7ZJK 6C630 HBL8410Δοχείο2 LL (1 LN)20Βιομηχανικά περιβάλλοντα2.44 "Νάιλον214-20R€89.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Υποδοχή καταστολής υπέρτασης, 20A, 125V, γκρι
€246.00 /μονάδα