NORTON ABRASIVES Power Spiral Brush


Φίλτρα
Γεμίστε το υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. RPM: 3000 , Τύπος λειτουργίας: Power
ΣτυλΜοντέλοΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΣτυλΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
66252838932
1"25 / 64 "Διπλό σπειροειδές πινέλο7 9 / 16 "0.313 "Διπλό0.01 "€44.72
B
66252838934
1.75 "1 / 2 "Διπλό σπειροειδές πινέλο7 5 / 16 "0.313 "Διπλό0.012 "€53.20
C
66252838914
1 / 4 "5 / 64 "Μονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων7"0.115 "μονόκλινο0.004 "€2.59
D
66252838916
3 / 8 "1 / 8 "Μονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων8"0.132 "μονόκλινο0.004 "€2.76
E
66252838913
3 / 16 "5 / 64 "Μονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων7"0.094 "Διπλό0.004 "€2.53
F
66252838948
7 / 8 "5 / 16 "Ενθυλακωμένη διπλή σπειροειδής βούρτσα σωλήνα5"0.25 "μονόκλινο0.01 "€76.82
F
66252838911
7 / 16 "11 / 64 "Μονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων3.5 "0.125 "μονόκλινο0.005 "€3.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;