Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66252838934 Power Spiral Brush, Double Shank, 1/2 Inch Brush, 7-5 / 16 Inch Συνολικό μήκος | CD2JAZ 416N52

NORTON ABRASIVES 66252838934 Power Spiral Brush, Double Bosh, 1/2 Inch Brush, 7-5/16 Inch General Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2JAZ Μοντέλο: 66252838934Σταυρός: 416N52

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπειροειδές πινέλο
Βούρτσα Dia.1.75 "
Μήκος βούρτσας1 / 2 "
Συμπληρώστε υλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM3000
Τύπος λειτουργίαςPower
Συνολικό μήκος7 5 / 16 "
Μέγεθος κνήμης0.313 "
ΣτυλΔιπλό
Συρμάτινο διάμετρο.0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΣτυλΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66252838932 Power Spiral Brush, Double Shank, 25/64 Inch Brush, 7-9/16 Inch Total Length | CD2JAP 416N37 662528389321"25 / 64 "Διπλό σπειροειδές πινέλο7 9 / 16 "0.313 "Διπλό0.01 "€44.72
NORTON ABRASIVES 66252838914 Power Spiral Brush, Single Shank, 5/64 Inch Brush, 7 Inch General Length | CD2JAV 416N48 662528389141 / 4 "5 / 64 "Μονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων7"0.115 "μονόκλινο0.004 "€2.59
NORTON ABRASIVES 66252838916 Power Spiral Brush, Single Shank, 1/8 Inch Brush, 8 Inch Total Length | CD2JAW 416N49 662528389163 / 8 "1 / 8 "Μονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων8"0.132 "μονόκλινο0.004 "€2.76
NORTON ABRASIVES 66252838913 Power Spiral Brush, Double Shank, 5/64 Inch Brush, 7 Inch General Length | CD2JAY 416N51 662528389133 / 16 "5 / 64 "Μονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων7"0.094 "Διπλό0.004 "€2.53
NORTON ABRASIVES 66252838948 Power Spiral Brush, Single Shank, 5/16 Inch Brush, 5 Inch General Length | CD2JBA 416N54 662528389487 / 8 "5 / 16 "Ενθυλακωμένη διπλή σπειροειδής βούρτσα σωλήνα5"0.25 "μονόκλινο0.01 "€76.82
NORTON ABRASIVES 66252838911 Power Spiral Brush, Single Shank, 11/64 Inch Brush, 3-1/2 Inch Total Length | CD2JBN 416N90 662528389117 / 16 "11 / 64 "Μονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων3.5 "0.125 "μονόκλινο0.005 "€3.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838934 Power Spiral Brush, Double Bosh, 1/2 Inch Brush, 7-5/16 Inch General Length
€53.20 /μονάδα