WILKERSON F35-0B-000 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 7.8 ίντσες Πλάτος | AE7XFT 6B279

WILKERSON F35-0B-000 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 7.8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XFT Μοντέλο: F35-0B-000Σταυρός: 6B279

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€953.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΜέταλλο
Μέγεθος μπολ120 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Μέγιστη. Ροή1050 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος19.07 "
συνολικό πλάτος7.8 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΜέγα άτομο ζώο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.685
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WILKERSON F35-0C-000 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 7.8 ίντσες | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTΜέταλλο120 ουγκιά1180 cfm150 psi150 βαθμοί F19.07 "7.8 "€871.59
WILKERSON F30-08-000 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 4.8 ίντσες | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό26 ουγκιά280 cfm150 psi125 βαθμοί F9.8 "4.8 "€301.43
WILKERSON F30-06-000 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 4.8 ίντσες | AE7XFV 6B281 F30-06-0003 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό26 ουγκιά260 cfm150 psi125 βαθμοί F9.8 "4.8 "€218.37
WILKERSON F30-06-G00 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 200 Psi Πλάτος 4.8 ίντσες | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTΜέταλλο με Sight Gauge26 ουγκιά260 cfm200 psi150 βαθμοί F9.8 "4.8 "€307.90
WILKERSON F30-08-G00 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 200 Psi Πλάτος 4.8 ίντσες | AE8GFV 6D789 F30-08-G001 "NPTΜέταλλο με Sight Gauge26 ουγκιά280 cfm200 psi150 βαθμοί F9.8 "4.8 "€308.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON F35-0B-000 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 7.8 ίντσες
€953.96 /μονάδα