WILKERSON Φίλτρο γραμμής αέρα γενικής χρήσης Jumbo


Φίλτρα
Τύπος αποστράγγισης: Χειροκίνητο , Αξιολόγηση φίλτρου: 5 micron
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
F30-08-G00
1 "NPTΜέταλλο με Sight Gauge26 ουγκιά280 cfm200 psi150 βαθμοί F9.8 "4.8 "€308.33
B
F30-08-000
1 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό26 ουγκιά280 cfm150 psi125 βαθμοί F9.8 "4.8 "€301.43
C
F35-0B-000
1-1 / 2 "NPTΜέταλλο120 ουγκιά1050 cfm150 psi150 βαθμοί F19.07 "7.8 "€953.96
C
F35-0C-000
2 "NPTΜέταλλο120 ουγκιά1180 cfm150 psi150 βαθμοί F19.07 "7.8 "€871.59
B
F30-06-000
3 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό26 ουγκιά260 cfm150 psi125 βαθμοί F9.8 "4.8 "€218.37
D
F30-06-G00
3 / 4 "NPTΜέταλλο με Sight Gauge26 ουγκιά260 cfm200 psi150 βαθμοί F9.8 "4.8 "€307.90

Φίλτρο γραμμής αέρα γενικής χρήσης Jumbo

Τα φίλτρα αέρα Jumbo γενικής χρήσης Wilkerson έχουν σχεδιαστεί για την αφαίρεση σωματιδίων σκόνης και υγρασίας για καλύτερη ροή πεπιεσμένου αέρα και βελτίωση της πίεσης του αέρα στις υπηρεσίες βαφής αυτοκινήτων. Αυτά τα φίλτρα γραμμής αέρα έχουν ελαφριά κατασκευή με χωρητικότητα ροής έως 1180 cfm και προσφέρουν εξαιρετική απόδοση αφαίρεσης νερού με βαθμολογία φίλτρου έως 5 μικρά. Τα δοχεία αυτών των φίλτρων διαθέτουν μέταλλο / μέταλλο με μανόμετρο / πολυανθρακικό με σχέδιο προστασίας για να αντέχουν θερμοκρασίες λειτουργίας και πιέσεις έως 150 βαθμούς F και 200 ​​psi, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των φίλτρων αέρα που διατίθενται σε παραλλαγές ύψους 9.8 και 19.07 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;