WATTS Διπλές βαλβίδες αντεπιστροφής σειράς LF7


Οι διπλές βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Watts LF7 εμποδίζουν την αντίστροφη ροή ακάθαρτου νερού να εισέλθει στην παροχή πόσιμου νερού σε μεμονωμένες πρίζες ή στην είσοδο σέρβις.

Φίλτρα
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροής: Διπλός έλεγχος , Μοτίβο σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Συμμόρφωση: ASSE 1024 , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Mfr. Σειρά: LF7 , Λειτουργία: Συνεχής , Τύπος βαλβίδας: Χωρίς βαλβίδα διακοπής
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3/8 LF7
--------€233.63
B
1 LF7 U2-2
--------€124.92
C
3/4 LF7 U2-2
--------€114.62
D
LF7U2-2 1 1/4X1 1/4
10.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€230.85
E
LF7-10-U3 1 1/4X1
10.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Union Male με σπείρωμαBuna-N€334.43
F
LF7-10-U2 1 1/4X1
10.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€244.15
G
LF7 3/8
10.3 ΜπαρΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣιλικόνη33 βαθμοί F-3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€241.94
E
LF7-4-U2 1 1/4X1
10.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Ένωση γυναικών με σπείρωμαBuna-N€243.41
H
LF7U4-3 1 1/4X1
150 psiΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΣιλικόνη33 ° FΑρσενικό σπείρωμα1"Αρσενικό σπείρωμαΜπόνα Ν€226.38
I
LF7C 3/8
150 psiΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΣιλικόνη33 ° FΓυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΜπόνα Ν€259.69
J
LF7U3-3 1 1/4 X 1 1/4
150 psiΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΣιλικόνη33 ° FΑρσενικό σπείρωμα1-1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαΜπόνα Ν€290.03

Μηχανισμός εργασίας

  • Η πίεση ωθεί τη βαλβίδα να ανοίξει, αφήνοντας το νερό να ρέει μέσα από τους σωλήνες.
  • Αφού σβήσει η αντλία, το βάρος του νερού ωθεί τη βαλβίδα να κλείσει.

Χαρακτηριστικά

  • Οι διπλές βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Watts LF7 μπορούν να εγκατασταθούν κάθετα ή οριζόντια σε εφαρμογές σωληνώσεων με μια ευρεία γκάμα χάλκινων ρυθμιστών, κόρνων μετρητών και κουτιών.
  • Διαθέτουν κατασκευή από κράμα πυριτίου από χυτό χαλκό χωρίς μόλυβδο για βελτιωμένη αντοχή και ελαχιστοποιημένη ευθραυστότητα και έχουν υλικό έδρασης Buna-N για αντοχή στην τριβή.
  • Αυτές οι μονάδες τύπου σύνδεσης FNPT είναι εξοπλισμένες με δύο πλαστικές βαλβίδες αντεπιστροφής που αντικαθίστανται εύκολα και ένα χαλύβδινο ελατήριο για τον περιορισμό του συστήματος επικίνδυνων υδάτων σε εφαρμογές συνεχούς πίεσης.
  • Διατίθενται σε συνδυασμό τύπων εξόδου/εισόδου, μεγεθών, συνδέσεων σπειρώματος και άκρου μαζί με συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτήματα συμπίεσης εκ των υστέρων.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASSE 1024
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NSF
  • ULC

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτών των βαλβίδων;

Αυτές οι βαλβίδες λειτουργούν υπό πιέσεις που κυμαίνονται από 10 έως 150 psi σε θερμοκρασίες έως 180 βαθμούς F.

Ποια είναι τα οφέλη των διπλών βαλβίδων αντεπιστροφής;

  • Η άλλη βαλβίδα αντεπιστροφής αναλαμβάνει εάν η πρώτη βαλβίδα αντεπιστροφής κολλήσει ανοιχτή.
  • Οι κλειστές βαλβίδες αντεπιστροφής παρέχουν πιο σφιχτά σφραγίσματα και αποτρέπουν ακόμη και μικρές διαρροές μειώνοντας τη διαφορά πίεσης στην άλλη βαλβίδα.

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά την εγκατάσταση αυτών των βαλβίδων;

  • Θα πρέπει να εγκατασταθούν κατάντη του μετρητή νερού & του ρυθμιστή πίεσης νερού.
  • Θα πρέπει πάντα να εγκαθίστανται σε προσβάσιμη τοποθεσία για εύκολη συντήρηση και δοκιμή.
  • Οι σωληνώσεις θα πρέπει να ξεπλυθούν καλά για να αφαιρεθούν ξένα υλικά πριν από την εγκατάσταση της μονάδας.
  • Προστατέψτε από το πάγωμα και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα έχει εγκατασταθεί στη σωστή κατεύθυνση ροής.
  • Ανατρέξτε στο βέλος κατεύθυνσης ροής στην πινακίδα ή στο σώμα της βαλβίδας.
  • Κατά την εγκατάσταση μιας βαλβίδας στον αγωγό, χρησιμοποιήστε μόνο στεφάνια με κλειδί.
  • Αυτές οι βαλβίδες ενσωματώνουν μια στεγανοποίηση με δακτύλιο Ο που απαιτεί ελάχιστο σφίξιμο του παξιμαδιού σύνδεσης, επομένως μην σφίγγετε υπερβολικά.
  • Αυτές οι βαλβίδες περιέχουν πλαστικές μονάδες ελέγχου και δεν πρέπει ποτέ να συγκολλούνται απευθείας στη γραμμή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;