Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF7 3/8 Dual Check Valve, Inline, 3/8 Inch Size, Brass | BY8ETW 0792076

WATTS LF7 3/8 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, ενσωματωμένη, μέγεθος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY8ETW Μοντέλο: LF7 3/8Σταυρός: 0792076

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€241.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση10.3 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF7
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςBuna-N
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3122

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα ελέγχου, εν σειρά, μέγεθος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS 3/8 LF7 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 3/8 ιντσών FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
WATTS 3/4 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 3/4 ίντσας FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€126.83
WATTS 1 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 1 ίντσα FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€127.92
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, Swivel Joint, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€244.15
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€230.85
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Ένωση γυναικών με σπείρωμαBuna-N€243.41
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, Swivel Joint, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Union Male με σπείρωμαBuna-N€334.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF7 3/8 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, ενσωματωμένη, μέγεθος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος
€241.94 /μονάδα