Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3/4 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 3/4 ίντσας FNPT | AH9YZN 46A960

WATTS 3/4 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4 ιντσών FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9YZN Μοντέλο: 3/4 LF7 U2-2Σταυρός: 46A960
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
€126.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASSE 1024
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μήκος3.625 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 180
Μέγεθος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.51
Πλάτος πλοίου (cm)4.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής Watt 3/4 επί 3/4 ίντσας ελέγχει την αντίστροφη ροή του μολυσμένου νερού από την είσοδο στην παροχή πόσιμου νερού. Είναι κατασκευασμένο για μη επικίνδυνους για την υγεία συστήματα περιορισμού νερού και εφαρμογές σταθερής πίεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Η διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής Watts 3/4 LF7 U2-2 μπορεί να εγκατασταθεί κάθετα ή οριζόντια σε εφαρμογές σωληνώσεων με μεγάλη γκάμα χάλκινων ρυθμιστών, κόρνων μετρητών και κουτιών.
  • Αυτή η διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής διαθέτει κατασκευή από κράμα πυριτίου από χυτό χαλκό χωρίς μόλυβδο για βελτιωμένη αντοχή και ελαχιστοποιημένη ευθραυστότητα και έχει υλικό έδρασης Buna-N για αντοχή στην τριβή.
  • Αυτή η μονάδα τύπου σύνδεσης FNPT είναι εξοπλισμένη με δύο πλαστικές βαλβίδες αντεπιστροφής που αντικαθίστανται εύκολα και ένα χαλύβδινο ελατήριο για τον περιορισμό του συστήματος επικίνδυνων υδάτων σε εφαρμογές σταθερής πίεσης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CSA
  • FM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτής της διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής Watts 3/4 LF7 U2-2;

Α. Η βαλβίδα λειτουργεί υπό πιέσεις που κυμαίνονται από 10 έως 150 psi σε θερμοκρασίες έως 180 βαθμούς F.

Ε. Ποια είναι τα οφέλη των βαλβίδων διπλού ελέγχου;

A.

  • Η άλλη βαλβίδα αντεπιστροφής αναλαμβάνει εάν η πρώτη βαλβίδα αντεπιστροφής κολλήσει ανοιχτή.
  • Οι κλειστές βαλβίδες αντεπιστροφής παρέχουν πιο σφιχτά σφραγίσματα και αποτρέπουν ακόμη και μικρές διαρροές μειώνοντας τη διαφορά πίεσης στην άλλη βαλβίδα.

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά την εγκατάσταση αυτών των βαλβίδων;

A.

  • Θα πρέπει να εγκατασταθούν κατάντη του μετρητή νερού & του ρυθμιστή πίεσης νερού.
  • Θα πρέπει πάντα να εγκαθίστανται σε προσβάσιμη τοποθεσία για εύκολη συντήρηση και δοκιμή.
  • Οι σωληνώσεις θα πρέπει να ξεπλυθούν καλά για να αφαιρεθούν ξένα υλικά πριν από την εγκατάσταση της μονάδας.
  • Προστατέψτε από το πάγωμα και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα έχει εγκατασταθεί στη σωστή κατεύθυνση ροής.
  • Ανατρέξτε στο βέλος κατεύθυνσης ροής στην πινακίδα ή στο σώμα της βαλβίδας.
  • Κατά την εγκατάσταση μιας βαλβίδας στον αγωγό, χρησιμοποιήστε μόνο στεφάνια με κλειδί.
  • Αυτές οι βαλβίδες ενσωματώνουν ένα στεγανοποιητικό δακτύλιο Ο που απαιτεί ελάχιστο σφίξιμο του παξιμαδιού σύνδεσης, επομένως μην σφίγγετε υπερβολικά.
  • Αυτές οι βαλβίδες περιέχουν πλαστικές μονάδες ελέγχου και δεν πρέπει ποτέ να συγκολλούνται απευθείας στη γραμμή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS 3/8 LF7 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 3/8 ιντσών FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
WATTS 1 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 1 ίντσα FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€127.92
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, Swivel Joint, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€244.15
WATTS LF7 3/8 Dual Check Valve, Inline, 3/8 Inch Size, Brass | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 ΜπαρΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣιλικόνη33 βαθμοί F-3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€241.94
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€230.85
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Ένωση γυναικών με σπείρωμαBuna-N€243.41
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, Swivel Joint, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Union Male με σπείρωμαBuna-N€334.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3/4 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4 ιντσών FNPT
€126.83 /μονάδα