Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 1 ίντσα FNPT | AH9YZP 46A961

WATTS 1 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής 1 ίντσας FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9YZP Μοντέλο: 1 LF7 U2-2Σταυρός: 46A961

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASSE 1024
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μήκος3.875 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 180
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.51
Πλάτος πλοίου (cm)4.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS 3/8 LF7 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 3/8 ιντσών FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
WATTS 3/4 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 3/4 ίντσας FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€126.83
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, Swivel Joint, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€244.15
WATTS LF7 3/8 Dual Check Valve, Inline, 3/8 Inch Size, Brass | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 ΜπαρΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣιλικόνη33 βαθμοί F-3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€241.94
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€230.85
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Ένωση γυναικών με σπείρωμαBuna-N€243.41
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, Swivel Joint, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Union Male με σπείρωμαBuna-N€334.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής 1 ίντσας FNPT
€127.92 /μονάδα