Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF7U4-3 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | CA8QMT 0124318

WATTS LF7U4-3 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CA8QMT Model: LF7U4-3 1 1/4X1Σταυρός: 0124318

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€226.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος
Σώμα τελειώνειΧυτός χαλκός κράμα πυριτίου
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF7
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΜπόνα Ν
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8246

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, εν σειρά, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS 3/8 LF7 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 3/8 ιντσών FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
WATTS 3/4 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 3/4 ίντσας FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€126.83
WATTS 1 LF7 U2-2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου 1 ίντσα FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€127.92
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, Swivel Joint, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€244.15
WATTS LF7 3/8 Dual Check Valve, Inline, 3/8 Inch Size, Brass | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 ΜπαρΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣιλικόνη33 βαθμοί F-3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€241.94
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣαντοπρένη33 βαθμοί F-1-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαBuna-N€230.85
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 ΜπαρΧωρίς μόλυβδο χάλκινοΣιλικόνη33 βαθμοί F-1"Ένωση γυναικών με σπείρωμαBuna-N€243.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF7U4-3 1 1/4X1 Dual Check Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze
€226.38 /μονάδα