VESTIL Φορτηγά Πλατφόρμας Καταστρώματος Φύλλων Αλουμινίου Σειρά AST


Φίλτρα
Caster Dia .: 5" , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Ασημένιο , Ύψος καταστρώματος: 10 " , Τύπος καταστρώματος: Λείος , Τύπος λαβής: Αθόρυβη λειτουργία , Χωρητικότητα φόρτωσης: 3600 lbs. , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 10 " , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Συνολικό ύψος: 37.13 " , Ύψος πλατφόρμας: 10 " , Υλικό πλατφόρμας: Αλουμίνιο , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΠεριλαμβάνειΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ASD-3048
48 "30 "(1) 27 1/8" Ύψος x 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί52.63 "30 "48 "30 "€1,244.17
B
ASD-2448
48 "24 "-----€1,001.87
C
ASD-2460
60 "24 "(1) 27 1/8" Ύψος x 22 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί64.63 "24 "60 "24 "€1,169.78
D
ASD-3060
60 "30 "(1) 27 1/8" Ύψος x 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί64.63 "30 "60 "30 "€1,330.08
E
ASD-3672
72 "36 "(1) 27 1/8" Ύψος x 34 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί76.63 "36 "72 "36 "€1,829.79
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;