VESTIL ASD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 30 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες | AG7LYX

VESTIL ASD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 30 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LYX Μοντέλο: ASD-3048

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,244.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος10 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Τύπος καταστρώματοςΛείος
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος37.312 "
Περιλαμβάνει(1) 27 1/8" Ύψος x 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί
Μήκος52.63 "
Χωρητικότητα φορτίου3600 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος37.13 "
Συνολικό μήκος52.63 "
συνολικό πλάτος30 "
Ύψος εξέδρας10 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,600 lbs.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Ύψος πλοίου (cm)94.77
Μήκος πλοίου (cm)133.67
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΠεριλαμβάνειΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ASD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 24 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες | AG7LYV ASD-244848 "24 "-----€1,001.87
VESTIL ASD-2460 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 24 ίντσες x Μήκος 60 ίντσες | AG7LYW ASD-246060 "24 "(1) 27 1/8" Ύψος x 22 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί64.63 "24 "60 "24 "€1,169.78
VESTIL ASD-3060 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 30 ίντσες x Μήκος 60 ίντσες | ΑΓ7ΛΥΥ ASD-306060 "30 "(1) 27 1/8" Ύψος x 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί64.63 "30 "60 "30 "€1,330.08
VESTIL ASD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 36 ίντσες x Μήκος 72 ίντσες | ΑΓ7ΛΥΖ ASD-367272 "36 "(1) 27 1/8" Ύψος x 34 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί76.63 "36 "72 "36 "€1,829.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ASD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 30 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες
€1,244.17 /μονάδα