VESTIL ASD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 36 ίντσες x Μήκος 72 ίντσες | ΑΓ7ΛΥΖ

VESTIL ASD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 36 ίντσες x Μήκος 72 ίντσες

Στοιχείο: AG7LYZ Μοντέλο: ASD-3672
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,829.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος10 "
Μήκος καταστρώματος72 "
Τύπος καταστρώματοςΛείος
Πλάτος κατάστρωμα36 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος37.312 "
Περιλαμβάνει(1) 27 1/8" Ύψος x 34 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί
Μήκος76.63 "
Χωρητικότητα φορτίου3600 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος37.13 "
Συνολικό μήκος76.63 "
συνολικό πλάτος36 "
Ύψος εξέδρας10 "
Μήκος πλατφόρμας72 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,600 lbs.
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.3
Ύψος πλοίου (cm)94.77
Μήκος πλοίου (cm)194.63
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΠεριλαμβάνειΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ASD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 24 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες | AG7LYV ASD-244848 "24 "-----€817.49
VESTIL ASD-2460 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 24 ίντσες x Μήκος 60 ίντσες | AG7LYW ASD-246060 "24 "(1) 27 1/8" Ύψος x 22 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί64.63 "24 "60 "24 "€1,169.78
VESTIL ASD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 30 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες | AG7LYX ASD-304848 "30 "(1) 27 1/8" Ύψος x 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί52.63 "30 "48 "30 "€1,244.17
VESTIL ASD-3060 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 30 ίντσες x Μήκος 60 ίντσες | ΑΓ7ΛΥΥ ASD-306060 "30 "(1) 27 1/8" Ύψος x 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί64.63 "30 "60 "30 "€1,330.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ASD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 36 ίντσες x Μήκος 72 ίντσες
€1,829.79 /μονάδα