VESTIL ASD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 24 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες | AG7LYV

VESTIL ASD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 24 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LYV Μοντέλο: ASD-2448

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,001.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος καταστρώματος10 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Τύπος καταστρώματοςΛείος
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος37.312 "
Μήκος52.63 "
Χωρητικότητα φορτίου3600 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,600 lbs.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)94.77
Μήκος πλοίου (cm)133.67
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΠεριλαμβάνειΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ASD-2460 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 24 ίντσες x Μήκος 60 ίντσες | AG7LYW ASD-246060 "24 "(1) 27 1/8" Ύψος x 22 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί64.63 "24 "60 "24 "€1,169.78
VESTIL ASD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 30 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες | AG7LYX ASD-304848 "30 "(1) 27 1/8" Ύψος x 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί52.63 "30 "48 "30 "€1,244.17
VESTIL ASD-3060 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 30 ίντσες x Μήκος 60 ίντσες | ΑΓ7ΛΥΥ ASD-306060 "30 "(1) 27 1/8" Ύψος x 28 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί64.63 "30 "60 "30 "€1,330.08
VESTIL ASD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 36 ίντσες x Μήκος 72 ίντσες | ΑΓ7ΛΥΖ ASD-367272 "36 "(1) 27 1/8" Ύψος x 34 15/16" Ευρεία λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί76.63 "36 "72 "36 "€1,829.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ASD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Φύλλων, Πλάτος 24 ίντσες x Μήκος 48 ίντσες
€1,001.87 /μονάδα