HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Στεγανοί συνδετήρες καρφιτσών και μανικιών, 3/4 πόλων


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Zytel 801 Nylon , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Στυλ τοποθέτησης: Κορδόνι , Αριθμός μαέστρων: 5 , Εύρος θερμοκρασίας: 75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο , Αξιολόγηση τάσης: 347 / 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΕνισχυτέςΧρώμαΦάσηΤάσηΜέγεθος αγωγούCurrent RatingHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL460C9V05
460Μπλε3240 VAC--5€1,034.03
B
HBL530C5W
530Μαύρη3Y347/600# 12 - # 8 AWGΗ 3010€731.50
B
HBL520C5W
520Μαύρη3Y347/600# 14 - # 10 AWGΗ 207.5€491.48
C
HBL563C6W
563Red3240 / 415 VAC---€1,058.96

Στεγανοί συνδετήρες καρφιτσών και μανικιών, 3/4 πόλων

Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems pin & sleeve connectors αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι θηλυκοί υδατοστεγείς σύνδεσμοι διαθέτουν περίβλημα PBT με αδένες νεοπρενίου για αντοχή στην κρούση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν αυτοκλείσιμο κάλυμμα που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των υποδοχών σε μαύρο, μπλε και κόκκινο χρώμα, που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές τάσης 240, 347, 415 και 600 V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;