A Τύπος κλεισίματος: Μαλακό κλείσιμο , Χρώμα: Ασημένιο , Εκτεταμένο μήκος: 32 " , Τύπος επέκτασης: Επέκταση 3/4 , Τέλος: Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο , Σκεύη, εξαρτήματα: Δεν περιλαμβάνονται , Υψος: 1 13 / 16 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 115 λίβρες , Χαμηλό ύψος προφίλ: 1.62 " , Υλικό: Ατσάλι , Τύπος τοποθέτησης: Υποστήριγμα , Over Travel: 2" , Μέγεθος βίδας: #8-32, #10-32, #8 , Τύπος βίδας: Παν κεφάλι , Δοκιμασμένο πλάτος συρταριού: 16 " , Πλάτος: 1 / 2 "
2907 Series Light Duty and Low Profile Slide with Over Travel
- Μηχανισμός ολίσθησης (ρουλεμάν)
- Πάνω από την απόσταση ταξιδιού (2 ")