COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά PMC, Ευθεία έως ένθετα ζεύξης


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ακετάλη , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 8 " , Υλικό: Πολυπροπυλένιο , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 "
ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.Σώμα Dia.ΧρώμαΣωλήνας εκτός Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PMC230412
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€21.97
B
PMC240212
--Φυσικό-MNPT x ΕισαγωγήCoupler--€11.17
C
PMC220412
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€7.59
C
PMC220112
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€10.71
D
PMC200412
--Φυσικό1 / 4 "Σωλήνας x ΕισαγωγήCoupler--€12.97
E
PMC2402
-0.58 "Άσπρο-MNPTΕισαγωγή Inline1.03 "1 / 8 "€6.90
E
PMC2404
-0.65 "Άσπρο-MNPTΕισαγωγή Inline1.13 "1 / 4 "€7.09
C
PMC220212
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€8.23
A
PMC230212
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€17.38
F
PMC2204
1 / 4 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.22 "-€5.18
G
PMC2006
1 / 4 "0.65 "Άσπρο3 / 8 "TFPΕισαγωγή Inline1.4 "-€14.61
H
PMC4204
1 / 4 "0.72 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.83 "-€16.68
I
PMC2302
1 / 8 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline0.85 "-€9.23
H
PMC4202
1 / 8 "0.72 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.63 "-€16.59
F
PMC2202
1 / 8 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.05 "-€3.79
F
PMC2201
1 / 16 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline0.8 "-€6.75
H
PMC4201
1 / 16 "0.72 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.38 "-€18.94
H
PMC4203
3 / 16 "0.72 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.83 "-€13.81
I
PMC2304
3 / 16 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1"-€8.73
F
PMC2203
3 / 16 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.2 "-€4.73
J
PMC2104
11 / 64 "0.500 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή Inline1.17 "-€11.14
K
PMC4004
11 / 64 "0.72 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή πλαισίου1.7 "-€21.12
G
PMC2004
11 / 64 "0.58 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή Inline1.15 "-€10.93

Σειρά PMC, Ευθεία έως ένθετα ζεύξης

Τα ένθετα της σειράς PMC της Colder Products Corporation, ίσια μέσα από τη ζεύξη προσφέρουν ροή 1/8 ίντσας και χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γκάμα χρήσιμων εφαρμογών. Διαθέτουν κλειδαριές αντίχειρα CPC και είναι πιο απλές στη χρήση από τις συνδέσεις με μπίλια και μανίκια. Προσφέρουν επίσης σύνδεση και απεμπλοκή με το ένα χέρι με ενσωματωμένους τερματισμούς που τα καθιστούν άνετα για χρήση και κατασκευή. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις σειρές PMC, ίσια ένθετα σύζευξης, διαθέσιμα σε συνδέσεις PTF, αγκαθωτά, ένθετα barb x και MNPT.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;