Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMC2402 Inline Insert Acetal Straight-through | AC4AWL 2YDJ3

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2402 Inline Εισαγωγή ακετάλης ευθεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AWL Μοντέλο: PMC2402Cross Ref: 2YDJ3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Inline
Σώμα Dia.0.58 "
Υλικό σώματοςΑκετάλη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Μέγεθος ζεύξης1 / 8 "
Μήκος1.03 "
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Straight-Through / Shut-Off (Ευθεία)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.Σώμα Dia.ΧρώμαΣωλήνας εκτός Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMC2004 Inline Insert Acetal Straight-through | AC4AWB 2YDH3 PMC200411 / 64 "0.58 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή Inline1.15 "-€10.61
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMC2006 Inline Insert Acetal Straight-through | AC4AWC 2YDH4 PMC20061 / 4 "0.65 "Άσπρο3 / 8 "TFPΕισαγωγή Inline1.4 "-€14.15
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMC2104 Inline Insert Acetal Straight-through | AC4AWD 2YDH5 PMC210411 / 64 "0.500 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή Inline1.17 "-€10.62
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMC2201 Inline Insert Acetal Straight-through | AC4AWE 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline0.8 "-€6.05
ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMC2202 Inline Insert Acetal Straight-through | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.05 "-€3.65
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMC2203 Inline Insert Acetal Straight-through | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.2 "-€4.27
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMC2204 Inline Insert Acetal Straight-through | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.22 "-€4.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2402 Inline Εισαγωγή ακετάλης ευθεία
€6.23 /μονάδα