Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURIDE C 2907-24D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KME 4KRR3

ACCURIDE C 2907-24D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KME Μοντέλο: C 2907-24DCross Ref: 4KRR3
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
€201.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος24 "
Τύπος κλεισίματοςΜαλακό κλείσιμο
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κράτησηςΚρατήστε
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜοχλός
Εκτεταμένη Μήκος32 "
Τύπος επέκτασηςΕπέκταση 3/4
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος1 13 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου115 λίβρες
Χαμηλό ύψος προφίλ1.62 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΥποστήριγμα
Πάνω από το ταξίδι2"
Βίδα μεγέθους#8-32, #10-32, #8
Τύπος βίδαςΠαν κεφάλι
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος115 λίβρες
Πλευρικός χώρος0.38 "
Δοκιμασμένο πλάτος συρταριού16 "
Διάρκεια ταξιδιού26 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)61.47
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανισμός ολίσθησης (ρουλεμάν)
    • Πάνω από την απόσταση ταξιδιού (2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειστό μήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
ACCURIDE C 2907-18D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMD 4KRR2 Γ 2907-18Δ18 "2€183.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURIDE C 2907-24D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2
€201.77 /πακέτο